nexperia
Nexperia 整流ダイオード 1.4A
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1リール(10000個)
注文コード
47738819
品番
PMEG4010ESBYL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
1.05
幅(mm)
0.65
寸法(mm)
1.05×0.65×0.3
高さ(mm)
0.3
ピン数(ピン)
2
ダイオード
シングル・ショットキー
パッケージ
DSN-1006-2
実装タイプ
表面実装
1チップ当たりのエレメント数
1
ピーク逆繰返し電圧(V)
40
ピーク逆回復時間(ns)
2.9