Optek フォトカプラ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100個) 注文コード 47739047 品番 OPI1280-026
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980
仕様OPI1280シリーズ光ファイバアイソレータ.OPI1280シリーズの光ファイバアイソレータは、赤色のLEDとフォトトランジスタセンサで構成されています。これらの製品は個別に収納され、光ファイバケーブルで結合されています。この不透明のパッケージは密閉されているので、埃から光信号を保護できます。OPI1280シリーズに最適な用途電気的絶縁、産業機器、医療機器、及び入力と出力の間で高電圧の絶縁が必要になる用途 タイプ【入力電流】DC シリーズOPI1280 ピン数(ピン)4 RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプスルーホール実装 出力デバイスNPNフォトトランジスタ 最大順方向電圧(V)2.3 絶縁電圧(kV)15kVdc/Vrms

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする