曜日別特売
OPB350W250Z Optek 光センサ(反射型) OPTEK 47739284

Optek 光センサ(反射型)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個実装タイプねじマウント注文コード47739284品番OPB350W250Z
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398
範囲(mm)【ピークセンサー】6.35出力デバイスフォトトランジスタチャンネル数1ピン数(ピン)4実装タイプねじマウント寸法(mm)29.59×7.62×13.34高さ(mm)13.34長さ(mm)29.59幅(mm)7.62動作温度範囲(℃)-40~85仕様チューブ液体センサ.OPB350シリーズ液体センサは、外径3.2mm(1/8インチ)及び6.3mm(1/4インチ)のクリアチューブとともに動作するよう設計されています。適切に設計された出力基準回路と組み合わせて使用し、「液体あり」、「液体なし」、「チューブなし」などの出力状態を認識できます。透明な液体が存在すると、フォトトランジスタが最大電流をシンクし、暗い色の液体が存在すると、フォトトランジスタが最小電流をシンクします。泡がチューブを通過すると、液体あり状態と液体なし状態の間で信号が変動します。液体が存在しない場合、フォトトランジスタは少ない量の電流だけをシンクします。チューブが存在しない場合、フォトトランジスタは液体なし状態よりも大きな電流をシンクします。.不透明のハウジングにより周辺光排除を強化リード長610mm、26AWGワイヤ用途オイルや他の石油製品、着色液、トナー液、水の非接触検出RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする