OSA Opto
OSA Optoの 電子部品(オンボード)
OSA Optoの 受動部品
OSA Optoの 光エレクトロニクス製品
OSA Opto 1050Nm 赤外線LED
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1リール(100個)
注文コード
47740149
品番
OCI-440-1050-X-T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
3.8×3.8×0.9
シリーズ
OCI440
レンズ形状
砲弾型
ピーク波長(nm)
1050
ピン数(ピン)
2
LED使用数(個)
1
実装タイプ
表面実装
最大供給電圧(V)
1.5
放射強度(mW/sr)
16
材質(LED)
AlInGaP、GaAlAs、GaP、InGaN