OSA Opto
OSA Optoの 電子部品(オンボード)
OSA Optoの 受動部品
OSA Optoの 光エレクトロニクス製品
OSA Opto 1050Nm 赤外線LED
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47740289
品番
OIS-150-1050-X-T
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
3.2×1.6×1.2
シリーズ
OIS150
レンズ形状
正方形
ピーク波長(nm)
1050
ピン数(ピン)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
LED使用数(個)
1
パッケージ
1206
実装タイプ
表面実装
材質(LED)
AlInGaP、GaAlAs、GaP、InGaN