OSA Opto
OSA Optoの 電子部品(オンボード)
OSA Optoの 受動部品
OSA Optoの 光エレクトロニクス製品
OSA Opto 880Nm 赤外線LED
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
シリーズ
OIS170
注文コード
47741165
品番
OIS-170-880-X-T
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,486
販売価格(税別)
¥
2,260
バスケットに入れる
この商品は
シリーズ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
1.9×1.2×1.2
シリーズ
OIS170
レンズ形状
正方形
ピーク波長(nm)
880
ピン数(ピン)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
LED使用数(個)
1
パッケージ
0805
放射束(mW)
6.3(最小)
実装タイプ
表面実装
最大供給電圧(V)
1.7
放射強度(mW/sr)
2.1
材質(LED)
AlInGaP、GaAlAs、GaP、InGaN