OSA Opto
OSA Optoの 電子部品(オンボード)
OSA Optoの 受動部品
OSA Optoの 光エレクトロニクス製品
OSA Opto OCU-440 シリーズ 405Nm 紫外線 LED
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1リール(100個)
注文コード
47741865
品番
OCU-440-UE400-X-T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
LED使用数(個)
1
ピーク波長(nm)
405
パッケージ
SMD
レンズ形状
正方形
ピン数(ピン)
2
実装タイプ
表面実装
高さ(mm)
1
長さ(mm)
3
幅(mm)
2
シリーズ
OCU-440
RoHS指令(10物質対応)
対応