曜日別特売
P8-V000017 Otto 押しボタンスイッチ Otto 47745548

Otto 押しボタンスイッチ

(1件のレビュー)
取扱停止中
内容量1個コンタクト定格電流(A)10コンタクト定格電圧(V)AC115・DC28スイッチ動作モーメンタリ注文コード47745548品番P8-V000017
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998
仕様UL認定/CSA認証.OttoP8-V破壊抵抗プッシュボタン.P8-Vシリーズは、P8シリーズと同じ品質と確実な操作感だけでなく、ステンレススチール製のケースとボタンを備えています。IP68S及びIP69K規格のシール構造で、機械的寿命は1、000、000回です。端子も密閉されているため、配線時にフラックスから保護されます。また、パネル背後の過酷な環境からも保護されます。.想定される用途.破壊抵抗を備え、密閉されたこのスイッチは、扉アクセスセキュリティシステム、公共輸送システム、緊急電話、交通信号に最適です。また、プロセス制御環境や、耐久性と堅牢性、セキュリティが重視される用途に最適です。.特長.ステンレススチール製の破壊抵抗プッシュボタン防水等級IP68S及びIP69Kしっかりとした操作感25mΩ未満の接触抵抗機械的寿命100万回UL1500着火保護ケース色スイッチ動作モーメンタリRoHS指令(10物質対応)対応装着方式ねじ込みコンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT)アクチュエータ色コンタクト定格電流(A)10コンタクト定格電圧(V)AC115・DC28
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47746004
2022-03-10
用途: オートバイのスイッチとして
サービス業

ボタンが硬いです。。。
オートバイのスイッチとして買ったのですが、ハンドルを握った状態でグローブでスイッチを押すのですが、ちょっと硬いですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする