Oxley LED電球

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 発光色 注文コード47747989 品番ELED/BA9S/GN
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
この商品は発光色など8種類から選べます 他の種類を見る
仕様OxleyBA9sLED交換用電球、複数電圧対応.OxleyBA9LED交換用電球は、押しボタンスイッチやパネル計装内の標準のBA9及びE10白熱電球を交換するために設計されたものです。.BA9/E10白熱電球交換用表面実装LED技術複数電圧動作範囲12-60Vac/dcIP66等級のシール構造 長さ(mm)25.5 直径(Φmm)10 定格電圧(V)AC/DC12〜60 発光色 電球BA9s 視野角120° 定格電流(mA)20 光度(mcd)340 LED寿命(時間)100000 RoHS指令(10物質対応)対応 チップタイプシングルチップ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする