Oxley LED表示灯

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 発光色 定格電圧(V)AC/DC24 仕様Oxley10mm高コントラストIP68LEDインジケータ、STR/LH10シリーズ.Oxley製のSTR/LH10シリーズのインジケータは、様々な用途に適した広範な構成を備えた高性能製品です。上部及び背面ともにIP68等級のシール構造を備えたこのインジケータは、最も過酷な環境及び軍事/航空宇宙用途に耐えるように特別に設計されたものです。STR/LH10は金属とガラスから構成された堅牢な構造を備え、信頼できるオプションです。.10mmの取り付け60〜100°の視野角IP68シールドガラス及び金属構造動作温度-40〜85°保管温度-55〜100°凸型レンズ回転防止 注文コード47748944 品番STR/LH10/24/FL30/AlGaAsRD
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698
この商品は発光色・定格電圧・仕様など103種類から選べます 他の種類を見る
保護等級IP68 仕様Oxley10mm高コントラストIP68LEDインジケータ、STR/LH10シリーズ.Oxley製のSTR/LH10シリーズのインジケータは、様々な用途に適した広範な構成を備えた高性能製品です。上部及び背面ともにIP68等級のシール構造を備えたこのインジケータは、最も過酷な環境及び軍事/航空宇宙用途に耐えるように特別に設計されたものです。STR/LH10は金属とガラスから構成された堅牢な構造を備え、信頼できるオプションです。.10mmの取り付け60〜100°の視野角IP68シールドガラス及び金属構造動作温度-40〜85°保管温度-55〜100°凸型レンズ回転防止 長さ(mm)37 定格電圧(V)AC/DC24 端子の種類空中配線 取付穴(mm)10.2 発光色 定格電流(mA)15 光度(mcd)250 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED ベゼルスタイル突出型 ベゼル色 電球サイズ(mm)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする