Oxley LED表示灯

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 発光色 定格電圧(V)3.6 仕様固定ナット、スプリングワッシャ.適切な直列抵抗又はその他の電流制限装置を使用せずにこれらのLEDインジケータを操作しないでください。.LEDインジケータ、6.35mm取り付け、超高輝度、OXL/CLH/63シリーズ.4.3mmのカラーフレネルポリカーボネート製低プロファイル型レンズ300mm長ワイヤリード接続IP66等級のシール構造9.0mmの、ナチュラルアルミ又はつや消し黒のニッケルアルミ仕上げハウジング取り付け穴サイズ6.35〜6.55mm直射日光下でも視認可能耐衝撃、耐振設計想定寿命90000時間 注文コード47749504 品番OXL/CLH/63/FL30/WE
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品は発光色・定格電圧・仕様など103種類から選べます 他の種類を見る
仕様固定ナット、スプリングワッシャ.適切な直列抵抗又はその他の電流制限装置を使用せずにこれらのLEDインジケータを操作しないでください。.LEDインジケータ、6.35mm取り付け、超高輝度、OXL/CLH/63シリーズ.4.3mmのカラーフレネルポリカーボネート製低プロファイル型レンズ300mm長ワイヤリード接続IP66等級のシール構造9.0mmの、ナチュラルアルミ又はつや消し黒のニッケルアルミ仕上げハウジング取り付け穴サイズ6.35〜6.55mm直射日光下でも視認可能耐衝撃、耐振設計想定寿命90000時間 長さ(mm)13.5 定格電圧(V)3.6 端子の種類リードワイヤー 取付穴(mm)6.4 発光色 定格電流(mA)20 光度(mcd)1000 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED ベゼルスタイルフラッシュ ベゼル色メタリック(ナチュラルニッケル) 電球サイズ(mm)4.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする