OXLEY
OXLEYの 電子部品(オンボード)
OXLEYの 受動部品
OXLEYの 光エレクトロニクス製品
Oxley パネル取付け LEDインジケータ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47750046
品番
OXL/CLH/80/24AC/FL30/Blue
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
LED色
青
供給電圧(V)
AC24
寸法(mm)
【実装ホールサイズ】8
終端スタイル
リードワイヤー
ベゼルスタイル
突起
保護等級
IP68
色
【ライト出力】青