NACVF4R7M450V12.5X17TR13T2F NIC Components 電解コンデンサ 4.7μF NIC Components 47751559

NIC Components 電解コンデンサ 4.7μF

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード47751559品番NACVF4R7M450V12.5X17TR13T2F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
静電容量(μF)4.7取付方式表面実装寸法(mm)12.5(Dia.)×17高さ(mm)17動作温度(℃)-40寿命5000h直径(Φmm)12.5mm等価直列抵抗(Ω)84.8リップル電流(mA)49許容差±20%テクノロジー電解仕様NACVFシリーズRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする