NIC Components
NIC Components 電解コンデンサ 47μF
(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1リール(300個)
高さ(mm)
10.5
注文コード
47753117
品番
NATT470M63V8X10.5KBF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
高さ・内容量
など
38
種類から選べます
他の種類を見る
取付方式
表面実装
寸法(mm)
8(Dia.)×10.5
高さ(mm)
10.5
動作温度(℃)
125
リードピッチ(mm)
3.2
リード線径(Φmm)
1
直径(Φmm)
8
リップル電流(mA)
100
リーク電流(μA)
29.61
許容差
±20%
仕様
NATTシリーズ
等価直列抵抗(Ω)
1
寿命
1500h
電圧(V)
DC63