※サンプル画像(詳細はメーカーHP等をご確認ください)
CYNERGY3
CYNERGY3の モーター制御・インバータ・電磁開閉器
CYNERGY3の インバータ
CYNERGY3の インバータその他関連用品
RSF44H100RF
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47757553
品番
RSF44H100RF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
材質
PP
色
Opaque
最大出力(W)
100
比重
Min. Fluid SG:0.85
使用周囲温度(℃)
-20〜100
レベル(mm)
Must Close(SG=1) :8、Must Open(SG=1):20
材質(ガスケット)
Nitrile
RoHS指令(10物質対応)
対応
引出し
100cm PVC 16/0.2
認定取得
UL&NSF
温度範囲(°F)
-4〜212
スイッチング電流(A)
Max1
最大スイッチング電圧(AC V)
300
最大スイッチング電圧(DC V)
300
最大スイッチング電力(VA)
100