Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電源(制御機器)
Panasonic(パナソニック)の 遮断
Panasonic(パナソニック)の ヒューズ
表面実装型 角型チップヒューズ ERBRDシリーズ
(1件のレビュー)
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
47759225
品番
ERBRD1R50X
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
定格電流(A)
1.5
定格電圧(V)
32DC
仕様
パナソニックERBシリーズマイクロチップヒューズ.パナソニックERBシリーズマイクロチップヒューズは、高温下でも高い信頼性と安定性を確保するタイプのヒューズです。.小型突入電流に対する即断及び耐圧特性
材質(本体)
アルミ材
種類
平型ヒューズ
遮断電流(A)
35
リード線
無
サイズ(mm)
1×0.5×0.39
溶断規格
F
動作温度範囲(℃)
-40〜125