JW2SN5 耐電圧型 ユニバーサルパワーリレー DEシリーズ Panasonic(パナソニック) 47763669

耐電圧型 ユニバーサルパワーリレー DEシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(100個) 注文コード47763669 品番JW2SN5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はコイル定格電圧・内容量など16種類から選べます 他の種類を見る
接点構成DPDT 仕様UL、CSA、VDE、SEMKO、SEV.JWシリーズリレー.このコンパクトな基板実装パワーリレーは、シール構造で、共通の熱フットプリントを採用し、高いサージ耐電圧に対応しています。主な用途には、家庭用電化製品、事務機器、産業用機械などがあります。.長寿命及び高い破壊電圧を備えたモノステーブルパワーリレー高サージ耐電圧、コンタクトとコイル間10、000Vシール構造寸法H20xW28.6xD12.8mm 長さ(mm)28.6 高さ(mm)20 奥行(mm)12.8 コイル抵抗(Ω)47 コイル電圧(V)DC5 動作温度(℃)60 アプリケーション電力 ターミナルタイプスルーホール スイッチング電流(A)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする