Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 制御機器・PLC・リレー
Panasonic(パナソニック)の リレー
Panasonic(パナソニック)の リレーその他関連用品
耐電圧型 ユニバーサルパワーリレー DEシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1セット(20個)
注文コード
47764168
品番
DE1A5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
接点構成
1a
コイル定格電圧(V)
DC5
保護構造
プラスチックシール
端子形状
プリント基板用端子
定格電流(mA)
40
接点最大許容電圧(V)
AC250/DC30
接点最大許容電流(A)
10
動作機能
非ラッチング式
接点定格制御容量(抵抗負荷)
AC250V 10A/DC30V 10A