ラジアルリード型 メタライズドPEフィルムコンデンサ ECWFシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 仕様パナソニックECWF(A)メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサ.パナソニックECWF(A)フィルムコンデンサは、高電流・高周波環境向けに設計されたコンパクトソリューションです。優れた周波数特性を備え、音鳴きが発生し難く、安全性を意識した製造テクノロジーを特長としています。.低損失低ノイズコンパクトサイズ-ECQE(H)及びECWF(S)シリーズと比べて50%の小型化粉体樹脂コーティングリードワイヤタイプ.用途.これらのフィルムコンデンサは、高電流・高周波用途向けに設計されています。主な用途には、250Vdc及び630Vdc高周波・高電流回路や、450Vdcアクティブフィルタ回路などがあります。 注文コード47768264 品番ECWF2W824KA
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥890
販売価格(税別)
809
この商品は仕様・内容量など26種類から選べます 他の種類を見る
仕様パナソニックECWF(A)メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサ.パナソニックECWF(A)フィルムコンデンサは、高電流・高周波環境向けに設計されたコンパクトソリューションです。優れた周波数特性を備え、音鳴きが発生し難く、安全性を意識した製造テクノロジーを特長としています。.低損失低ノイズコンパクトサイズ-ECQE(H)及びECWF(S)シリーズと比べて50%の小型化粉体樹脂コーティングリードワイヤタイプ.用途.これらのフィルムコンデンサは、高電流・高周波用途向けに設計されています。主な用途には、250Vdc及び630Vdc高周波・高電流回路や、450Vdcアクティブフィルタ回路などがあります。 長さ(mm)18.1 高さ(mm)12.7 取付方式スルーホール 奥行(mm)8.2 電圧(V)DC450 シリーズECWF(A) 許容差±10% 温度特性PLYP アプリケーションアクティブフィルタ回路、スイッチング電源保護 リード線径(Φmm)0.8 リードピッチ(mm)15 静電容量(nF)820

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする