内容量1箱(100個)
アクチュエータの種類リーフアールレバー
仕様ASQタイプ超ミニチュアターコイズマイクロスイッチ。ターコイズストロークマイクロスイッチASQは、完全に新しいタイプのコンタクトシステムをベースにしています。スライド式コンタクトを使用することで、最適な接触力で極めて長い移動距離2.5mmが実現され、ターコイズストロークスイッチの取り付けや調整が非常に簡単になります。さらに、ASQターコイズストロークマイクロスイッチは、バウンスがなく、ヒステリシスもありません。IP6K7保護クラスのため、非常にさまざまな産業及び車載用途に最適です。低レベルスイッチング負荷に対応する高い接触信頼性浸漬保護タイプJISC0920外部シェル保護等級IP67静音動作
注文コード47771134
品番ASQ10818