アクチュエータの種類ショートヒンジレバーターミナルタイプPCBコンタクト定格電流(A)3コンタクト定格電圧(V)AC250コンタクトのコンフィギュレーションSPDT操作力(N)0.39材質(コンタクト)銀ニッケル合金機械的寿命5×10^5Operationsリリース力(N)0.034動作温度範囲(℃)-25~85仕様AVTサブミニチュア高精度スイッチ(FS-Tタイプ).このサブミニチュア高精度マイクロスイッチは、耐フラックス構造を持ち、さまざまなアクチュエータ及び端子スタイルを取り揃えています。主な用途には、通信機器、自動販売機、セキュリティシステム、データシステム、医療機器などがあります。.クロスライン端子耐フラックス構造一体成形端子一般的なピッチ、ライトアングル、レフトアングルの基板用端子