3042002 ドライプレット ハクゾウメディカル 47774870 3042002 ドライプレット ハクゾウメディカル 47774870 3042002 ドライプレット ハクゾウメディカル 47774870 3042002 ドライプレット ハクゾウメディカル 47774870 3042002 ドライプレット ハクゾウメディカル 47774870

ドライプレット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(2球×24個) 注文コード47774870 品番3042002
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,936
販売価格(税別)
1,760
この商品は内容量など13種類から選べます 他の種類を見る

薬液を直接容器に注いで使用できるEOG滅菌済カップ入り綿球です。
開封するまで清潔に保たれるので、感染防止対策にも好適です。
容器の洗浄・包装・滅菌の必要がなくなります。
持ちやすい形状の容器となっていますので、しっかり手にフィットします。
綿球の余分な薬液を絞る際に、押し付けやすいように角度の緩いスロープを設け、カップの溝でも絞ることができます。
形に無駄のないカップ形状なので、注いだ薬液を効率よく吸収、綿球全体に浸透。薬液の入れすぎを防止します。
使用後は、容器を重ねてコンパクトに廃棄することができ、廃棄コストの削減につながります。

種類No.20 ポケット数3 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00243000077 綿球径(Φmm)約20 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「脱脂綿・綿球・綿棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする