曜日別特売
3043003 ドライプレット ハクゾウメディカル 47774940

 

3043003 ドライプレット ハクゾウメディカル 47774940
3043003 ドライプレット ハクゾウメディカル 47774940
3043003 ドライプレット ハクゾウメディカル 47774940
3043003 ドライプレット ハクゾウメディカル 47774940
3043003 ドライプレット ハクゾウメディカル 47774940

ドライプレット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1箱(3球×24個)注文コード47774940品番3043003
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,453
販売価格(税別)
2,230

薬液を直接容器に注いで使用できるEOG滅菌済カップ入り綿球です。
開封するまで清潔に保たれるので、感染防止対策にも好適です。
容器の洗浄・包装・滅菌の必要がなくなります。
持ちやすい形状の容器となっていますので、しっかり手にフィットします。
綿球の余分な薬液を絞る際に、押し付けやすいように角度の緩いスロープを設け、カップの溝でも絞ることができます。
形に無駄のないカップ形状なので、注いだ薬液を効率よく吸収、綿球全体に浸透。薬液の入れすぎを防止します。
使用後は、容器を重ねてコンパクトに廃棄することができ、廃棄コストの削減につながります。

種類No.30ポケット数3医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00243000077綿球径(Φmm)約30医薬品医療機器等法一般医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

脱脂綿・綿球・綿棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする