ひねって含浸ハクゾウジアパック5000(水解性タイプ)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10セット) 注文コード47774949 品番3162105
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,816
販売価格(税別)
2,560

次亜塩素酸ナトリウム液パックと水解性不織布5枚を1つのフィルムパックで包装した製品です。
次亜塩素酸ナトリウムの入ったパックを上からひねりつぶして開封するだけで、容易に使うことができ便利です。
あらかじめ5000ppm と決められた濃度に調製されていますので、濃度間違いがございません。
水で濃度調製する必要もありませんので効率的です。
使用後はトイレに流すことができます。
バリア性の高いフィルムを使用しており、未開封の状態で2年間の濃度が保持できます。
2重パックとなっている為、液の破裂時に漏れる心配がありません。
メーカー専用ホルダーに入れることが可能です。

用途テーブル・ドアノブ・ベッドまわりなどの洗浄・除菌 。汚染物の付着した箇所の洗浄・除菌 仕様液剤:次亜塩素酸ナトリウム液0.5w/v%(5000ppm) 使用方法手順1:次亜塩素酸ナトリウム液の入ったパックをひねりつぶし、基材を少し揉んで液全体に含ませてください。 手順2:切り口から開封し、次亜塩素酸ナトリウム液を含んだ基材(水解性不織布)を取り出してください。 基材水解性不織布 不織布寸法(cm)20×30
注意
※子供の手に触れないようにしてください。
※指定用途以外には使用しないでください。
※ 使用時には目に入らないように注意してください。
※ 衣類等に付くと脱色するので注意してください。
※他の容器に移して使用しないでください。
※外袋を開封する前に、次亜塩素酸ナトリウム液の入ったパックをを押しつぶしてください。
※使用する時には、ゴム製手袋等を着用し、液剤に触れないでください。
※高温・多湿の場所及び直射日光の当たる場所を避け、清潔な場所に保管してください。
※金属を腐食させることがあるので注意してください。
※ 体に異常が現れた場合は、使用を中止してください。
※水洗トイレに流す時は、1〜2枚ずつ流してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消毒・除菌・洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする