曜日別特売
AV3434613 安全規格適合型 ドアインターロックスイッチ AVシリーズ Panasonic(パナソニック) 47774993

安全規格適合型 ドアインターロックスイッチ AVシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1個コンタクト定格電圧(V)DC30注文コード47774993品番AV3434613
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥252
販売価格(税別)
229
仕様AV3サブミニチュア高精度スイッチ(FSタイプ).このサブミニチュア高精度マイクロスイッチは、耐フラックス構造を持ち、さまざまなアクチュエータ及び端子スタイルを取り揃えています。主な用途には、通信機器、自動販売機、セキュリティシステム、データシステム、医療機器などがあります。.インライン端子耐フラックス構造一体成形端子一般的なピッチ、ライトアングル、レフトアングルの基板用端子アクチュエータの種類ヒンジ長レバー形操作力(N)0.25材質(コンタクト)トリプルクラッド金機械的寿命5×10^5Operations動作温度範囲(℃)-25~85コンタクトのコンフィギュレーションSPDTターミナルタイプPCBコンタクト定格電流(mA)100コンタクト定格電圧(V)DC30リリース力(N)0.025
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする