仕様パッシブ入力デジタルアイソレータ.NVEIL600シリーズは、CMOS出力を備えたパッシブ入力デジタル信号アイソレータです。従来のオプトカプラアイソレータに比べて、優れた性能とより高いパッケージ密度を提供します。この装置はNVEの特許取得済みIsoLoopRspintronic超大型磁気抵抗(GMR)技術を採用し、低い消費電力で高速の操作を可能にします。
長さ(mm)5mm
幅(mm)1.75
奥行(mm)6.2mm
チャンネル数2
立ち上がり時間10μs
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-40〜85
最大順方向電圧(V)7
最大入力電流(mA)25、75
絶縁電圧(kV)2.5