NVE
NVEの 電子部品(オンボード)
NVEの 受動部品
NVEの 光エレクトロニクス製品
NVE 2チャンネル デジタルアイソレータ 2.5 kVrms
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47775149
品番
IL712T-3E
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
IL711/IL712シリーズ2チャンネルデジタルアイソレータ.NVEIL711、IL712シリーズ高速高温2チャンネルデジタルアイソレータ
長さ(mm)
5mm
幅(mm)
1.75
奥行(mm)
6.2mm
チャンネル数
2
立ち上がり時間
4ns
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-40〜125
最大順方向電圧(V)
7
最大入力電流(mA)
3
絶縁電圧(kV)
2.5