NVE
NVEの 電子部品(オンボード)
NVEの 受動部品
NVEの 光エレクトロニクス製品
NVE 4チャンネル デジタルアイソレータ 2.5 kVrms
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(50個)
注文コード
47775185
品番
IL717E
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥70,378
販売価格(税別)
¥
63,980
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
IL715-6-7シリーズ4チャンネルデジタルアイソレータ.NVEIL715、IL716、IL717シリーズ高速高温4チャンネルデジタルアイソレータ
長さ(mm)
10.5
幅(mm)
7.62
奥行(mm)
2.5
ピン数(ピン)
16
立ち上がり時間
4ns
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-40〜125
パッケージ
SOIC
実装タイプ
表面実装
データレート
(最大)110Mbps
最大順方向電圧(V)
7
絶縁電圧(kV)
2.5
最大入力電流(μA)
10