馬印
馬印の 掲示用品
馬印の 掲示板/コルクボード
ワンウェイ掲示板 壁掛
(1件のレビュー)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
47775335
品番
K34-733
参考基準価格(税別)
¥21,600
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
ピンが使える掲示板
グリーン購入法
適合
色
エバーグリーン
外寸法・幅(mm)
1210
外寸法・高さ(mm)
910
付属品
画鋲6個・吊金具・ビス
材質
表面材:ビニールレザーシート/フレーム:アルミ/芯材:インシュレーションボード
寸法(幅W×高さH)(mm)
1210×910
有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)
1170×870
取扱説明書:
(1.61MB)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1につき
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません