※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AKU912-712 ハネ上げ式屋外用掲示板 馬印 47775378 AKU912-712 ハネ上げ式屋外用掲示板 馬印 47775378 AKU912-712 ハネ上げ式屋外用掲示板 馬印 47775378

ハネ上げ式屋外用掲示板

商品レビューを投稿する
13日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 アイボリー 注文コード47775378 品番AKU912-712
参考基準価格(税別)¥378,600 販売価格(税込) ¥318,780
販売価格(税別)
289,800
この商品は外寸法・幅・外寸法・高さ・色など20種類から選べます 他の種類を見る

つなぎ目のない1枚扉で見やすい屋外用掲示板。ポリカーボネート製の扉で掲示物も安心です。いたずら防止プッシュ錠(押すだけで施錠できます)仕様。

アイボリー 材質(本体)アルミ タイプ壁付 有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)1200×895 色番712 用途屋外用 付属品ピン6個 仕様【ボード面表面】ベルエース表面材、【ボード面】表示面:掲示板、ベルエース貼【扉部】ポリカーボネイト(3mm厚) 使用場所屋外用 外寸法・幅(mm)1260 外寸法・高さ(mm)955 錠前プッシュ錠 外寸法・奥行(mm)105
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※車上渡しとなります。4tトラック進入不可、駐車スペースが確保できない場合は配送できない場合がございます。お客様に荷物の引取りをお願いする場合がございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
北海道地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「掲示用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする