※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
馬印
馬印の 掲示用品
馬印の 掲示板/コルクボード
ハネ上げ式屋外用掲示板
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
色
アイボリー
注文コード
47775405
品番
AKU918-712
参考基準価格(税別)
¥441,000
販売価格(税込)
¥362,780
販売価格(税別)
¥
329,800
バスケットに入れる
この商品は
外寸法・幅・外寸法・高さ・色
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
つなぎ目のない1枚扉で見やすい屋外用掲示板。ポリカーボネート製の扉で掲示物も安心です。いたずら防止プッシュ錠(押すだけで施錠できます)仕様。
色
アイボリー
材質(本体)
アルミ
タイプ
壁付
有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)
1800×895
色番
712
用途
屋外用
付属品
ピン6個
仕様
【ボード面表面】ベルエース表面材、【ボード面】表示面:掲示板、ベルエース貼【扉部】ポリカーボネイト(3mm厚)
使用場所
屋外用
外寸法・幅(mm)
1860
外寸法・高さ(mm)
955
錠前
プッシュ錠
外寸法・奥行(mm)
105
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※車上渡しとなります。4tトラック進入不可、駐車スペースが確保できない場合は配送できない場合がございます。お客様に荷物の引取りをお願いする場合がございます。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
北海道地方
数量1につき
¥
9,000
/
税込
¥
9,900
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません