#48x7 太刀魚用ハリスGP(7本撚) GWT02 GOSEN(ゴーセン) 47776665

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

#48x7 太刀魚用ハリスGP(7本撚) GWT02 GOSEN(ゴーセン) 47776665
#48x7 太刀魚用ハリスGP(7本撚) GWT02 GOSEN(ゴーセン) 47776665

太刀魚用ハリスGP(7本撚) GWT02

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個サイズ#48x7注文コード47776665品番#48x7
参考基準価格(税別)¥800販売価格(税込)¥725
販売価格(税別)
659

*高強力素材により、強力40%UP(GOSEN比)を実現。 *魚に目立ちにくいダークグリーンカラーを採用。 *ナイロンコートにより縮みにくく、耐久性も向上。 *適度なハリで扱いやすく、仕掛け絡みなどのトラブルを軽減。

用途
目指したのはタフネス!!強力40%UP太刀魚専用ワイヤーハリス
仕様参考直強力(MAX.kg):2.3(ライン)グリーンナイロンコーテッドサイズ#48x7長さ(m)10外径(Φmm)0.22ワイヤー径(Φmm)0.12ジャンルワイヤー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする