#49x49 キングポイント49(49本撚) GWK49 GOSEN(ゴーセン) 47776769

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

#49x49 キングポイント49(49本撚) GWK49 GOSEN(ゴーセン) 47776769
#49x49 キングポイント49(49本撚) GWK49 GOSEN(ゴーセン) 47776769

キングポイント49(49本撚) GWK49

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個サイズ#49x49注文コード47776769品番#49x49
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

*49本撚りで超柔軟ステンレスワイヤー *極細ステンレスワイヤー採用でしなやかかつ高強力 *高い耐久性で錆びにくい

用途ハリス用超柔軟ワイヤー仕様参考直強力(kg):7.4(ライン)シルバーサイズ#49x49長さ(m)10ジャンルワイヤー標準直径(mm)0.27
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする