ABJ361840 ターコイズ マイクロスイッチ ABJシリーズ Panasonic(パナソニック) 47777109

ターコイズ マイクロスイッチ ABJシリーズ

(27件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個
アクチュエータの種類リーフレベル
定格抵抗負荷電流(A)
取付
内容量1個注文コード47777109品番ABJ361840
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様ABJタイプ超ミニチュアターコイズマイクロスイッチ.ABJシリーズ超ミニチュア密閉型スイッチは配線済みタイプ用のIP67等級の保護を備え、お客様の用途のニーズに合った多数のタイプを取り揃えています。アクチュエータの種類リーフレベル保護等級IP67操作力(N)0.98材質(コンタクト)銀ニッケル合金機械的寿命10^6Operations動作温度範囲(℃)-40~85コンタクトのコンフィギュレーションSPDTターミナルタイプPre-wiredコンタクト定格電流(A)1コンタクト定格電圧(V)DC30リリース力(N)0.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:27
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-17
用途: 東芝掃除機パワーブラシ基板回路の部品交換
製造業

東芝掃除機パワーブラシ基板回路の部品交換に使用しました。問題なく復活しました。

対象商品 : 48178464
2025-03-19
用途: 掃除機の修理
飲食業

少ない個数から注文出来て助かりました。おかげで修理出来てまた使えるようになりました。

2025-02-20
用途: 掃除機の修理
建設業・工事業

まったく同じものを短納期で入手出来て良かった。部品の動作も全く問題ありませんでした。

対象商品 : 48178464
2023-10-30
用途: 掃除機の修理
その他業種

すぐ送ってくださったので、修理が早く終えることができたのでとても感謝してます。
ありがとうございました。

1が参考にしています
対象商品 : 48178464
2023-08-13
用途: 部品交換
自動車・二輪車・自転車関連業

交換に際して先駆者の方々がおり、それらを参考に難なく修理終了。
交換後は快適です!

対象商品 : 48178464
2023-07-21
用途: 掃除機の先端ブラシのスイッチ交換
運輸・通信業

東芝の掃除機の先端回転ブラシが回らなくなり交換使用しました。
すでに2回交換してるので定期的に壊れるので必須部品です。

対象商品 : 48178464
2023-02-06
用途: 掃除機のヘッドユニット修理

掃除機のヘッドユニットの回転ブラシ動作検出用のマイクロスイッチ、検索して見つけたが、業者売扱いの販売がほとんどで、入手不可能かと思っていたら、モノタロウで扱っていたので助かりました。部品は互換品ではなく同品なので修理もバッチリ完了しました。

1が参考にしています
2023-03-11
用途: 東芝の掃除機の回転ブラシの修理
その他業種

捨てようかと思ったところ、ここにパーツがあったので試しに交換してみたらちゃんと動くようになりました。お陰で馴染んだ掃除機がまた使えるようになり嬉しいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マイクロスイッチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/289/
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする