nexperia
NXP LVC バッファ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(75個)
1袋(30個)
1袋(40個)
1袋(75個)
1袋(100個)
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(75個)
注文コード
47778536
品番
74LVC1G17GV,125
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
寸法(mm)
3.1×1.7×1
チャンネル数
1
出力方式
シングルエンド
入力方式
シュミットトリガ
ピン数(ピン)
5
極性
非反転
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
SC-74A
実装タイプ
表面実装
動作供給電圧(V)
1.65
低レベル出力電流(mA)
32
高レベル出力電流(mA)
-32
最大伝播遅延時間@最大CL
14ns
ロジックファミリー
LVC
ロジック機能
バッファ
シュミットトリガー入力
あり