接点構成DPDT
仕様UL認定、CSA、BSI.TX2シリーズ、ラッチ.これらの表面実装の基板リレーは、2000Vacの絶縁破壊電圧、優れたサージ抵抗、耐振性及び耐衝撃性を備えています。これらの表面実装の基板リレーの代表的な用途には、通信、測定、セキュリティ、家庭用電気製品、車載用及び医療機器が含まれます。.200mWの高感度高コンタクト容量、2A、30Vdc
長さ(mm)15
コイル定格電圧(V)DC12
高さ(mm)8.2
質量(g)-
奥行(mm)7.4
端子形状-
包装形態-
絶縁抵抗(MΩ)-
使用周囲温度(℃)-
寿命-
接触抵抗(mΩ)-
耐振動(耐久)-
耐衝撃(耐久)-
消費電力(mW)-
最大印加電圧(V)-
耐振動(誤動作)-
耐衝撃(誤動作)-
最小適合負荷-
接点材質-
コイル抵抗(Ω)720
開放電圧(V)-
感動電圧(V)-
接点最大許容電圧(V)220(DC)
接点最大許容電流(A)-
定格励磁電流(mA)-
機械的寿命-
耐電圧(V/min)-
アプリケーション車載
許容電力(W)-
動作機能-
ターミナルタイプスルーホール
スイッチング電流(A)2
最大スイッチング電圧(AC V)-
コイルと接点間の耐電圧(kV)-
最大スイッチング電力(VA)-
最大スイッチング電源(DC W)60
使用周囲湿度(%RH)-
接点定格制御容量(抵抗負荷)-