接点構成DPDT仕様UL認定、CSA.スルーホールタイプについては代表品番<113-8825')113-8825/を確認.TQ2シリーズ、ラッチ.これらの低プロファイル基板表面実装リレーは、高さわずか6mmでありながら、2Aの容量と高い感度を備えています。.平たくコンパクトな本体と、低プロファイル表面実装型の端子高周波特性SMD自動挿入に対応低熱EMF(約2μV)公称動作電力280mW/1コイルラッチング型200mW通信分野への応用、測定、QA装置などに最適長さ(mm)14コイル定格電圧(V)DC5高さ(mm)5.6質量(g)-奥行(mm)9規格-保護構造-接点-端子形状-絶縁抵抗(MΩ)-使用周囲温度(℃)-寿命-接触抵抗(mΩ)-耐振動(耐久)-耐衝撃(耐久)-消費電力(mW)-最大印加電圧(V)-耐振動(誤動作)-耐衝撃(誤動作)-最小適合負荷-接点材質-コイル抵抗(Ω)178開放電圧(V)-動作時間(ms)-感動電圧(V)-復帰時間(ms)-接点最大許容電圧(V)-接点最大許容電流(A)-接点最大許容電力(VA)-定格励磁電流(mA)-機械的寿命-耐電圧(V/min)-アプリケーション-動作機能-ターミナルタイプSMDタブスイッチング電流(A)2最大スイッチング電圧(AC V)125最大スイッチング電圧(DC V)220最大スイッチング電力(VA)-最大スイッチング電源(DC W)60コイル電力(mW)-使用周囲湿度(%RH)-接点定格制御容量(抵抗負荷)-