接点構成-仕様-長さ(mm)-コイル定格電圧(V)-高さ(mm)-質量(g)-奥行(mm)-端子形状-包装形態-絶縁抵抗(MΩ)-使用周囲温度(℃)-寿命-接触抵抗(mΩ)-耐振動(耐久)-耐衝撃(耐久)-消費電力(mW)-最大印加電圧(V)-耐振動(誤動作)-耐衝撃(誤動作)-最小適合負荷-接点材質-コイル抵抗(Ω)-開放電圧(V)-感動電圧(V)-接点最大許容電圧(V)-接点最大許容電流(A)-定格励磁電流(mA)-機械的寿命-耐電圧(V/min)-アプリケーション-許容電力(W)-動作機能-ターミナルタイプ-スイッチング電流(A)-最大スイッチング電圧(AC V)-コイルと接点間の耐電圧(kV)-最大スイッチング電力(VA)-最大スイッチング電源(DC W)-使用周囲湿度(%RH)-接点定格制御容量(抵抗負荷)-