仕様UL、CSA、TUV.逆極性タイプの品番にはRsuffixが含まれます.DSPシリーズリレー.このミニチュア基板実装パワーリレーは、コンタクト定格とスイッチング容量が高く、高感度で、破壊電圧も高くなっています。密閉構造なので自動洗浄が可能です。主な用途には、事務機器や産業電子機器、測定機器、温度コントローラ、PLCなどがあります。.DIL形式の高スイッチング容量のモノステーブルリレー高い破壊電圧高感度密閉構造で自動洗浄可能小型、H10xW20.2xD11mm
長さ(mm)20.2
コイル定格電圧(V)DC12
高さ(mm)10
奥行(mm)11
アプリケーション多目的
ターミナルタイプ基板ピン
スイッチング電流(A)5
最大スイッチング電圧(AC V)250
最大スイッチング電圧(DC V)125
最大スイッチング電源(AC kVA)1.25
最大スイッチング電源(DC W)150