アルトコーポレーション
夏カーゴパンツ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
裾上げ可
翌々日出荷とは
色
チャコール
ブルー
シルバー
アースグリーン
チャコール
ネイビー
サイズ
M
3S
SS
S
M
L
LL
3L
4L
5L
6L
全50種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
47782107
品番
EC107-12
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
用途
SDGsに取組んだエコ素材の作業服夏カーゴスラックス。植物由来分30%のポリエステル繊維 東レ【エコディア】使用。スタイリッシュな細身ノータックパンツですが、生地自体の伸縮率は、なんと約15%以上。更に腰ニット素材なのでツッパリ感が少ない。ウェストもらくらく脇ゴム仕様。帯電防止JIS規格適合商品。消臭テープで汗の臭いアンモニアなど消臭カット。3S・SSサイズは女性シルエット採用。
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別
カーゴパンツ
色
チャコール
サイズ
M
エコマーク認定
認定
混率(%)
ポリエステル95/綿5
機能
ストレッチ生地+ニットパーツ、消臭効果、レディースサイズ有り、脇ゴム仕様、、
JIS規格
T8118
素材
エコ素材
生地
東レエコディアPETサマー裏綿
裾上げ
可
エコマーク認定番号
22103003
注意
※電気・建築・建設・設備工事・営業・配達・物販・エンジニア・水道・工務店・検品・ビルメン・清掃・管理・組立・学校などの実習服など