nexperia
NXP シングルSPST マルチプレクサ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(50個)
注文コード
47782544
品番
74LVC1G66GW,125
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
仕様
74LVC1G/74LVC2Gファミリ、Nexperia.低電圧CMOSロジックシングルゲートパッケージ動作電圧1.65~5.5V互換性入力LVTTL/TTL、出力LVCMOS
構成
シングルSPST
入力信号
シングエンド
ピン数(ピン)
5
出力信号
シングルエンド
電源タイプ
シングル
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-40~125
供給電圧(V)
3、5
パッケージ
TSSOP
スイッチ種類
アナログ
実装タイプ
表面実装
1チップ当たりのチャンネル数
1
最大パワー消費(mW)
250