BZX384-B3V9,115 NXP ツェナーダイオード nexperia 47783147

NXP ツェナーダイオード

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(100個)仕様ツェナーダイオード300mW、BZX384シリーズ、Nexperia.ツェナー電圧公差2%(BZX384-B)、約5%(BZX384-C)表面実装ケースSOD-323(SC-76)注文コード47783147品番BZX384-B3V9,115
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599
仕様ツェナーダイオード300mW、BZX384シリーズ、Nexperia.ツェナー電圧公差2%(BZX384-B)、約5%(BZX384-C)表面実装ケースSOD-323(SC-76)長さ(mm)1.8幅(mm)1.35寸法(mm)1.8×1.35×1.05ピン数(ピン)2ダイオードシングルRoHS指令(10物質対応)対応パッケージSOD-3231チップ当たりのエレメント数1テスト電流(mA)5最大逆漏れ電流(μA)3最大パワー消費(mW)300ツェナータイプ電圧レギュレータツェナー電圧許容性(%)2最大ツェナーインピーダンス(Ω)90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする