nexperia
NXP ツェナーダイオード
商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1袋(500個)
動作温度(℃)
-65
仕様
ツェナーダイオード500mW、BZV55シリーズ、Nexperia.NXP500mW表面実装(SMT)Zenerダイオード、幅広い範囲の絶縁破壊電圧。
注文コード
47783323
品番
BZV55-C3V9,115
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
この商品は
動作温度・仕様・内容量
など
51
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ツェナーダイオード500mW、BZV55シリーズ、Nexperia.NXP500mW表面実装(SMT)Zenerダイオード、幅広い範囲の絶縁破壊電圧。
寸法(mm)
1.6(Dia.)×3.7
直径(Φmm)
1.6
ピン数(ピン)
2
動作温度(℃)
-65
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
SOD-80C
1チップ当たりのエレメント数
1
最大逆漏れ電流(μA)
3
最大パワー消費(mW)
500
ツェナータイプ
電圧レギュレータ
ツェナー電圧許容性(%)
5%
ツェナー電圧(V)
3.9