水性蓄光ペイント GLOW PAINT α-Vega

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(20g) 注文コード 47783875 品番 LAGP-OR20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

太陽光・蛍光灯・LEDの光を蓄えて暗闇で光る蓄光水性塗料。光を2〜3分照射するだけで、暗闇で10〜15分発光します。
水に強い蓄光顔料「α-Vega」を使用しているため、JIS規格を上回る発光性能を有しています。
水性塗料のため、嫌な臭いやシンナー臭はございません。
貯蔵安定性に優れているため長期間の保存も可能です(直射日光や-5℃以下の場所を避けて保存してください)。
厚塗りするほど発光力を高まります。2度塗りがおすすめです。

用途釣具・プラモデル・アート・安全対策・DIY用途などに。暗くなると光るので目印にしたいものに塗ると効果的。釣り/ルアー/えさ/餌/蛍光/蓄光/光る/目張り/目印/自転車/ガンプラ/美術/作品 成分合成樹脂(シリコンアクリル)、蓄光顔料、水 蓄光オレンジ 容量(g)20 主な用途紙、布、石材、コンクリート、木部、各種金属(鉄、アルミ、ステンレス、亜鉛鋼板等)、各種プラスチック製品(発泡スチロール、硬質塩ビ、アクリル、ポリカーボネート、ABS、FRP等)※PP、PEには適しません 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性
注意
※直射日光や-5℃以下の場所を避けて保管してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光/メタリック塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする