ワークポジショニング用器具 TSUYOLiTE-D

(1件のレビュー)
17日以内出荷 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 47784548 品番 WP-TD-27-BLK-M-JAN-BX
参考基準価格(税別)¥55,600 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

柱上安全帯(ワークポジショニング用器具)の最高級品。
手のひら構造を研究した握りやすいフックと軽量化を求めたアルミ製のバックルおよび
100mm幅の補助ベルトの組み合わせにより、長時間の高所作業にも耐えられる理想の安全帯に仕上がっています。
ベルト・ロープ・伸縮調節器・フックの基本構成は受け継ぎながらも、素材は驚くほどの進歩を遂げており、
進んだ加工技術と相まって、軽量・強靭・高耐久性を備えた安全帯となっております。

サイズM 質量(g)約1840 タイプストレート/アルミ製、ストレート/D環2個・V角環1個 ベルト幅(mm)45(胴ベルト)、100(補助ベルト) ベルト長さ(mm)1200(胴ベルト)、700(補助ベルト) 方式三つ打ち 赤芯入り フックFS-101-2 ランヤード(直径)(Φmm)16 ランヤード(長さ)(mm)2100

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40310087
2020-09-07
用途:
無線タワー高所確認作業で使用
農・林・水産業

フルハーネスダブルランヤード安全帯と併用して使用、藤井電工定番、自由にポジション決めが出来作業しやすい。ロープがもう少し柔らかければもっと良かった。(なじめば使い安くなるかも)安心できる一品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全保護具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする