ワークポジショニング用器具 柱上安全帯用ベルト クイックSベルト(ワンタッチ)

(1件のレビュー)
17日以内出荷 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 47784645 品番 WP-TD-OT120-BLK-L-JAN-BP
参考基準価格(税別)¥34,300 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
サイズL 質量(g)約980 タイプストレート/アルミ製、ストレート/D環2個・V角環1個 ベルト幅(mm)45(胴ベルト)、100(補助ベルト) ベルト長さ(mm)1400(胴ベルト)、800(補助ベルト)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40310069
2026-01-31
用途:
電気工事

初めてワンタッチバックルを使いました。着脱は楽で便利なのですが、長さ調整や工具差しの入れ換えなどが面倒。長年スライドバックルを使っていたので、なれるまで時間かかりそう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全保護具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする