林業用ワークポジショニング用器具

商品レビューを投稿する
13日以内出荷 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 47784679 品番 WP-12C-70-BL5-M-JAN-BX
参考基準価格(税別)¥26,700 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

林業用ワークポジショニング用器具。主として林業の枝打ち作業用に開発された器具です。
ロープの芯にワイヤを撚り込んで枝を撃ち落とす際の刃物の接触を考慮しています。
ビニールパイプ付きのためロープの摩耗を低減します。
また補助ベルトは床皮を張っていますので、作業中にベルトがずれにくい設計です。

仕様【環類】D環1個・角環1個、【補助ベルト】床皮 質量(g)約1700 ベルト色 バックルスチール製 フックFS-70 胴ベルト幅(mm)45 胴ベルト長さ(mm)1200 補助ベルト長さ(mm)650 ロープ寸法(直径Φmm×長さm)12×1.9 ロープ仕様ビニロン 三つ打ち ワイヤ芯入り(ビニールパイプ付き)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全保護具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする