フルハーネス型墜落制止用器具 コアハーネス(CORE HARNESS)

商品レビューを投稿する
22日以内出荷 22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット サイズL ショックアブソーバの種類なし 注文コード47784794 品番TH-502-OT-DG-L-JAN-BX
参考基準価格(税別)¥32,100 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品はサイズ・ショックアブソーバの種類など6種類から選べます 他の種類を見る

作業ベルトを標準装備したスタンダードフルハーネス
骨盤を包み込むような形状なので、身体にフィットするV型腿ベルト

サイズL 仕様胴ベルト付 質量(g)約1600 ベルト幅(mm)45 ベルト色ダークグレー バックル腿・胴ベルト:ワンタッチ 胴ベルト幅(mm)50 肩ベルト幅(mm)45 ショックアブソーバの種類なし 背タイプX型 脚部構造V型 腿バックルワンタッチ 胴ベルト ランヤード無し

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする