ライトハーネスランヤードセット

商品レビューを投稿する
17日以内出荷 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 47784837 品番 TH-510-GB99-OT-BL4-M-R26-JAN-BX
参考基準価格(税別)¥29,600 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

抜群の動きやすさ!
必要最小限のベルト構成のシンプル設計。装着性が向上し、抜群の動きやすさを実現。
軽くて疲れない!安全性能を保ちながら、重さ約820gという軽さを実現したツヨロンハーネスシリーズ最軽量モデル。
腿バックル!
シリーズ共通の軽いアルミ製ワンタッチバックルを採用し装着が簡単。
ランヤード付

(ランヤード)黒 サイズM 質量(g)1490 タイプライトハーネス ベルト幅(mm)45、30(胸ベルト) 種類ロープ式 ベルト色 フックFS-99、ショックアブソーバ、ランヤードホルダー付 ランヤード(直径)(Φmm)11 ランヤード(長さ)(mm)1600 最大使用荷重(kg)(装備を含めた重量)100まで ショックアブソーバの種類第1種 背タイプX型 脚部構造V型 腿バックルワンタッチ 胴ベルト ランヤード1丁掛け
注意
※フルハーネス・ランヤードセット品です。ランヤードの取り外しは出来ません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする