コアハーネスランヤードセット

商品レビューを投稿する
17日以内出荷 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 47784880 品番 TH-502-GB99-OT-OR-M-R26-JAN-BX
参考基準価格(税別)¥42,600 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

作業ベルト付!作業ベルトが標準装備となっており、現場での作業が多い方に最適。
V型腿ベルト!墜落制止時の衝撃を骨盤全体で受け止め、身体保持の安定性に優れています。
装着しやすい!装着しやすいワンタッチバックルと、裏返りを防ぐ背面デザインの採用で装着がスムーズ。
ランヤード付

(ランヤード)黒 サイズM 質量(g)2100 タイプコアハーネス ベルト幅(mm)45、30(胸ベルト) 種類ロープ式 ベルト色オレンジ、ダークグレー フックFS-99、ショックアブソーバ、ランヤードホルダー付 ランヤード(直径)(Φmm)11 ランヤード(長さ)(mm)1600 最大使用荷重(kg)(装備を含めた重量)100まで ショックアブソーバの種類第1種 背タイプX型 脚部構造V型 腿バックルワンタッチ 胴ベルトワンタッチ ランヤード1丁掛け
注意
※フルハーネス・ランヤードセット品です。ランヤードの取り外しは出来ません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする